Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - LC 40W 75-400mA 230V bDW NF h16 PRE4

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - LC 40W 75-400mA 230V bDW NF h16 PRE4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28004618

  • Geeignet für Konstantstrom - Ja

  • Ausgangsspannung - 45 .. 230 V

  • Ausgangsstrom - 75 .. 400 mA

  • Ausgangsleistung - 17.3 .. 40 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210801421

Sonepar Artikelnummer

121403154

Hersteller Artikelnummer

28004618

Hersteller Typ

28004618

Hersteller Artikel Nr.:

28004618

Geeignet für Konstantstrom:

Ja

Ausgangsspannung:

45 .. 230 V

Ausgangsstrom:

75 .. 400 mA

Ausgangsleistung:

17.3 .. 40 W

Schutzart (IP):

IP20

Gehäuse:

Metallgehäuse

Eingangsspannung:

220 .. 240 V

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

280 mm

Breite:

30 mm

Höhe:

16 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.155 kg

Produktbeschreibung Kann in Casambi Systeme integriert werden (Casambi Ready) NEU: lumDATA (Leuchtendaten, Energiebericht und Diagnose & Wartung) Dimmbarer Konstantstrom-LED-Treiber für den Leuchteneinbau Dimmbereich von 1 – 100 % Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II Ausgangsstrom einstellbar zwischen 75 – 400 mA Max. Ausgangsleistung 40 W Bis zu 92,2 % Effizienz Leistungsaufnahme im Stand-by < 0,14 W Nominale Lebensdauer bis zu 100.000 h 5 Jahre Garantie (Bedingungen siehe www.tridonic.com) Gehäuse-Eigenschaften ''Low profile''-Metallgehäuse mit weißem Oberteil Nur 16 mm Gehäusehöhe Schutzart IP20 Schnittstellen basicDIM Wireless Nahfeld-Kommunikation (NFC) switchDIM Klemmen: 0° Steckklemmen Funktionen Einstellbarer Ausgangsstrom in 1-mA-Schritten (NFC) lumDATA (Leuchtendaten, Energiebericht und Diagnose & Constant Light Output Funktion (eCLO) Power-up Fading bei AC Ausschalten des Treibers mittels fade2zero Schutzfunktionen (Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast, Leerlauf) Geeignet für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172 Vorteile Flexible Konfiguration über companionSUITE Unterstützt NFC Mehrfachprogrammierung (ganze Kartoneinheit) Anwendungsorientiertes Betriebsfenster für max. Kompatibilität Hohe Energieeinsparungen durch geringe Stand-by-Verluste und hohe Effizienz Lebensdauer bis zu 100.000 h und 5 Jahre Garantie (Bedingungen siehe www.tridonic.com) Typische Anwendung Für Linear- und Flächenbeleuchtung in Büroanwendungen