TRIDONIC - LC 42/900-1050/40 flexC T-W SNC3 in-track-Treiber White

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 87501156
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044083
Gewicht - 0.141 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210861579
Sonepar Artikelnummer
121403156
Hersteller Artikelnummer
87501156
Hersteller Typ
87501156
Hersteller Artikel Nr.:
87501156
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.141 kg
Konstantstrom- / Stromschienen-LED-TreiberOptionales Zubehör ACU ALU NIPPLE M10x1 zur Befestigung des LeuchtenkopfesKompatible Stromschienen 3-Phasen-System, siehe Datenblatt Kapitel 3.8Für Leuchten der Schutzklasse IIBIS Prüfzeichen nur für die weiße und schwarze VarianteTemperaturschutz gemäß EN 61347-2-13 C5eWählbarer fixer Ausgangsstrom via DIP-Schalter 1.050, 1.000, 950 und 900 mA (voreingestellter Strom 900 mA)Max. Ausgangsleistung 42 WBis zu 86 % EffizienzNominale Lebensdauer bis zu 100.000 h


