TRIDONIC - LC 42/900-1050/42 flexC SR SNC4 LED Konstantstromkonverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 87501090
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsspannung - 24 .. 42 V
Ausgangsstrom - 900 .. 1050 mA
Ausgangsleistung - 37.8 .. 42 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210825700
Sonepar Artikelnummer
121403158
Hersteller Artikelnummer
87501090
Hersteller Typ
87501090
Hersteller Artikel Nr.:
87501090
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsspannung:
24 .. 42 V
Ausgangsstrom:
900 .. 1050 mA
Ausgangsleistung:
37.8 .. 42 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
147 mm
Breite:
43 mm
Höhe:
30 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.081 kg


