TRIDONIC - LC 44/1050/42 fixC pc SR SNC2 LED Konstantstromkonverter phase-cut

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28003347
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsspannung - 27 .. 42 V
Ausgangsstrom - 1050 mA
Ausgangsleistung - 28.4 .. 44.1 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210745664
Sonepar Artikelnummer
121403159
Hersteller Artikelnummer
28003347
Hersteller Typ
28003347
Hersteller Artikel Nr.:
28003347
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsspannung:
27 .. 42 V
Ausgangsstrom:
1050 mA
Ausgangsleistung:
28.4 .. 44.1 W
Schutzart (IP):
IP20
Dimmbar:
Ja
Dimmung Phasenabschnitt:
Ja
Dimmung Phasenanschnitt:
Ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Umgebungstemperatur:
-20 .. 45 °C
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
130 mm
Breite:
68 mm
Höhe:
31 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.230 kg


