TRIDONIC - LC 44/425-1050/54 flexC NF SR EXC4 nicht dimmbarer LED Konstantstromkonverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28005647
Ausgangsspannung - 15 .. 54 V
Ausgangsleistung - 23 .. 43.5 W
Schutzart (IP) - IP20
Eingangsspannung - 220 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210870069
Sonepar Artikelnummer
121403160
Hersteller Artikelnummer
28005647
Hersteller Typ
28005647
Hersteller Artikel Nr.:
28005647
Ausgangsspannung:
15 .. 54 V
Ausgangsleistung:
23 .. 43.5 W
Schutzart (IP):
IP20
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
200 mm
Breite:
70 mm
Höhe:
30 mm
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.184 kg


