TRIDONIC - LC 45/450-1050/54 D4i NF SR PRE4 dimmbarer D4i Konstantstromkonverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28005360
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsspannung - 15 .. 54 V
Ausgangsstrom - 450 .. 1050 mA
Ausgangsleistung - 24.3 .. 45.1 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210845937
Sonepar Artikelnummer
121403161
Hersteller Artikelnummer
28005360
Hersteller Typ
28005360
Hersteller Artikel Nr.:
28005360
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsspannung:
15 .. 54 V
Ausgangsstrom:
450 .. 1050 mA
Ausgangsleistung:
24.3 .. 45.1 W
Schutzart (IP):
IP20
Dimmbar:
Ja
Dimmung DALI-2:
Ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
190 mm
Breite:
82 mm
Höhe:
34 mm
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.241 kg


