TRIDONIC - LC 45/450-1050/54 NF SR EXC3 LED Konstantstromkonverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 87500963
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsspannung - 27 .. 54 V
Ausgangsstrom - 450 .. 1050 mA
Ausgangsleistung - 24.3 .. 45 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210749228
Sonepar Artikelnummer
121403162
Hersteller Artikelnummer
87500963
Hersteller Typ
87500963
Hersteller Artikel Nr.:
87500963
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsspannung:
27 .. 54 V
Ausgangsstrom:
450 .. 1050 mA
Ausgangsleistung:
24.3 .. 45 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
160 mm
Breite:
82 mm
Höhe:
34 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.187 kg


