TRIDONIC - LC 45/700-1050/50 DA SC SNC4 LED Konstantstromkonverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 87501148
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044095
Gewicht - 0.112 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210857732
Sonepar Artikelnummer
121403163
Hersteller Artikelnummer
87501148
Hersteller Typ
87501148
Hersteller Artikel Nr.:
87501148
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.112 kg
Kann als Leuchteneinbau oder unabhängiger LED-Treiber mit aufschnappbarer Zugentlastung verwendet werdenFür Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse IIFür Leuchten mit M und MM gemäß EN 60598, VDE 0710 und VDE 0711Temperaturschutz gemäß EN 61347-2-13 C5eAusgangsstrom einstellbar via Dip-switch oder DALIWählbarer fixer Ausgangsstrom 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1.000 und 1.050 mA (voreingestellter Strom 700 mA)Max. Ausgangsleistung 45 WBis zu 89,5 % EffizienzNominale Lebensdauer bis zu 100.000 hGehäuse-EigenschaftenGehäuse: Polycarbonat, weißSchutzart IP20Schnittstellenone4all (DALI-2, switchDIM, corridorFUNCTION)Klemmen: 45° SteckklemmenFunktionenEinstellbarer Ausgangsstrom in 1-mA-Schritten (DALI)Constant Light Output Funktion (CLO)Schutzfunktionen (Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast, Leerlauf)Geeignet für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172VorteileFlexible Konfiguration über companionSUITE (DALI)Anwendungsorientiertes Betriebsfenster für max. KompatibilitätHohe Energieeinsparungen durch geringe Stand-by-Verluste und hohe Effizienz


