TRIDONIC - LC 45W 500–1400mA 50V bDW SC PRE2 Wireless dimmbarer LED Konstantstromkonverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28002414
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsspannung - 25 .. 50 V
Ausgangsstrom - 500 .. 1400 mA
Ausgangsleistung - 25 .. 45 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210665092
Sonepar Artikelnummer
121403164
Hersteller Artikelnummer
28002414
Hersteller Typ
28002414
Hersteller Artikel Nr.:
28002414
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsspannung:
25 .. 50 V
Ausgangsstrom:
500 .. 1400 mA
Ausgangsleistung:
25 .. 45 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
Ja
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
150 mm
Breite:
43 mm
Höhe:
30 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.146 kg


