Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - LC 45W 500mA-1400mA flexC SR EXC LED Konstantstromkonverter

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - LC 45W 500mA-1400mA flexC SR EXC LED Konstantstromkonverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28000701

  • Geeignet für Konstantstrom - Ja

  • Ausgangsspannung - 20 .. 54 V

  • Ausgangsstrom - 500 .. 1400 mA

  • Ausgangsleistung - 27 .. 45 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121403167

Hersteller Artikelnummer

28000701

Hersteller Typ

28000701

Hersteller Artikel Nr.:

28000701

Geeignet für Konstantstrom:

Ja

Ausgangsspannung:

20 .. 54 V

Ausgangsstrom:

500 .. 1400 mA

Ausgangsleistung:

27 .. 45 W

Schutzart (IP):

IP20

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

Ja

Eingangsspannung:

220 .. 240 V

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

215 mm

Breite:

70 mm

Höhe:

31 mm

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.215 kg

25-45W / 500mA-1400mA (500mA voreingestellt), 45W ab 900mA Strom in 1mA Schritten einstellbar (über I-Select Plug 2 oder ready2mains) Aufbaumontage (inkl. Zugentlastung), IP20 Schutzfunktionen (Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast, Leerlauf, Eingangsspannung) Gemäß Notlichtnorm EN 50172, Lebensdauer bis zu 100.000h / 5 Jahre Garantie Abm.: 215 x 70 x 31mm