TRIDONIC - LC 50/100-400/140 o4a NF h11 PRE3 dimmbarer LED Konstantstromkonverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28002371
Dimmung DALI - Ja
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsspannung - 50 .. 140 V
Ausgangsstrom - 100 .. 400 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210658209
Sonepar Artikelnummer
121403168
Hersteller Artikelnummer
28002371
Hersteller Typ
28002371
Hersteller Artikel Nr.:
28002371
Dimmung DALI:
Ja
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsspannung:
50 .. 140 V
Ausgangsstrom:
100 .. 400 mA
Ausgangsleistung:
14 .. 50 W
Schutzart (IP):
IP20
Dimmbar:
Ja
Dimmung DSI:
Ja
Dimmung programmierbar:
Ja
Dimmung mit Push-button:
Ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
Ja
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
360 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
11 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.188 kg


