TRIDONIC - LC 50/150-500/230 DA lp SNC4 LED Konstantstromkonverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 87501205
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044083
Gewicht - 0.153 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210877877
Sonepar Artikelnummer
121403169
Hersteller Artikelnummer
87501205
Hersteller Typ
87501205
Hersteller Artikel Nr.:
87501205
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.153 kg
Dimmbarer Konstantstrom-LED-Treiber für den LeuchteneinbauFür Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse IITemperaturschutz gemäß EN 61347-2-13 C5eAusgangsstrom einstellbar via Dip-switch oder DALIWählbarer fixer Ausgangsstrom 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 und 500 mA (voreingestellter Strom 150 mA)Max. Ausgangsleistung 50 WBis zu 93 % EffizienzAnti-Glühen-DesignNominale Lebensdauer von 100.000 h


