TRIDONIC - LC 50/200-350/170 flexCC lp SNC3 LED Konstantstromkonverter Einbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28003377
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsspannung - 72 .. 170 V
Ausgangsstrom - 200 .. 350 mA
Ausgangsleistung - 25.2 .. 51 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210744049
Sonepar Artikelnummer
121403170
Hersteller Artikelnummer
28003377
Hersteller Typ
28003377
Hersteller Artikel Nr.:
28003377
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsspannung:
72 .. 170 V
Ausgangsstrom:
200 .. 350 mA
Ausgangsleistung:
25.2 .. 51 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäuse:
Metallgehäuse
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
230 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
21 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.145 kg


