TRIDONIC - LC 50/200-350/170 stepDIM lp SNC LED Konstantstromkonverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 87500976
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsspannung - 72 .. 170 V
Ausgangsstrom - 200 .. 350 mA
Ausgangsleistung - 14.4 .. 51 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210749174
Sonepar Artikelnummer
121403171
Hersteller Artikelnummer
87500976
Hersteller Typ
87500976
Hersteller Artikel Nr.:
87500976
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsspannung:
72 .. 170 V
Ausgangsstrom:
200 .. 350 mA
Ausgangsleistung:
14.4 .. 51 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäuse:
Metallgehäuse
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
280 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
21 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.211 kg


