Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - LC 50W 200-350mA flexC lp SNC4 LED Konstantstromkonverter

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - LC 50W 200-350mA flexC lp SNC4 LED Konstantstromkonverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 87500994

  • Geeignet für Konstantstrom - Ja

  • Ausgangsspannung - 72 .. 170 V

  • Ausgangsstrom - 200 .. 350 mA

  • Ausgangsleistung - 14.4 .. 51 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210762814

Sonepar Artikelnummer

121403173

Hersteller Artikelnummer

87500994

Hersteller Typ

87500994

Hersteller Artikel Nr.:

87500994

Geeignet für Konstantstrom:

Ja

Ausgangsspannung:

72 .. 170 V

Ausgangsstrom:

200 .. 350 mA

Ausgangsleistung:

14.4 .. 51 W

Schutzart (IP):

IP20

Gehäuse:

Metallgehäuse

Eingangsspannung:

220 .. 240 V

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

230 mm

Breite:

30 mm

Höhe:

21 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.139 kg

Konstantstrom-LED-Treiber für den LeuchteneinbauNon-SELV Für Leuchten der Schutzklasse I und IIWählbarer fixer Ausgangsstrom 350, 300, 250 und 200 mA (Dipschalter)Max. Ausgangsleistung 51 W Nominale Lebensdauer bis zu 50.000 h5 Jahre GarantieGehäuse: Metall weiß Abmessungen: 230 x 30 x 21 mm