Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - LC 50W 350mA-1050mA flexC lp EXC LED Konstantstromkonverter

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - LC 50W 350mA-1050mA flexC lp EXC LED Konstantstromkonverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28000681

  • Geeignet für Konstantstrom - Ja

  • Ausgangsspannung - 20 .. 50 V

  • Ausgangsstrom - 350 .. 1050 mA

  • Ausgangsleistung - 17.5 .. 50.4 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121403174

Hersteller Artikelnummer

28000681

Hersteller Typ

28000681

Hersteller Artikel Nr.:

28000681

Geeignet für Konstantstrom:

Ja

Ausgangsspannung:

20 .. 50 V

Ausgangsstrom:

350 .. 1050 mA

Ausgangsleistung:

17.5 .. 50.4 W

Schutzart (IP):

IP20

Gehäuse:

Metallgehäuse

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

Ja

Eingangsspannung:

220 .. 240 V

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

360 mm

Breite:

30 mm

Höhe:

21 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.234 kg

50W / 350mA-1050mA (350mA voreingestellt) 50W ab 1000mA Strom in 1mA Schritten einstellbar (über I-Select Plug 2 oder ready2mains) Schutzfunktionen (Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast, Leerlauf, Eingangsspannung) Gemäß Notlichtnorm EN 50172, Lebensdauer bis zu 100.000h / 5 Jahre Garantie Abm.: 360 x 30 x 21mm