TRIDONIC - LC 55/350-1050/54 flexC NF h16 EXC4 nicht dimmbarer LED Konstantstromkonverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28004411
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsspannung - 15 .. 54 V
Ausgangsstrom - 350 .. 1050 mA
Ausgangsleistung - 18.9 .. 55 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210796529
Sonepar Artikelnummer
121403175
Hersteller Artikelnummer
28004411
Hersteller Typ
28004411
Hersteller Artikel Nr.:
28004411
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsspannung:
15 .. 54 V
Ausgangsstrom:
350 .. 1050 mA
Ausgangsleistung:
18.9 .. 55 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäuse:
Metallgehäuse
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Breite:
30 mm
Höhe:
16 mm
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.232 kg


