TRIDONIC - LC 55/350-1050/54 o4a NF h16 EXC4 dimmbarer LED Lineare Treiber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28003602
Dimmung DALI - Ja
Ausgangsspannung - 15 .. 54 V
Ausgangsstrom - 350 .. 1050 mA
Ausgangsleistung - 18.9 .. 55 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210751580
Sonepar Artikelnummer
121403176
Hersteller Artikelnummer
28003602
Hersteller Typ
28003602
Hersteller Artikel Nr.:
28003602
Dimmung DALI:
Ja
Ausgangsspannung:
15 .. 54 V
Ausgangsstrom:
350 .. 1050 mA
Ausgangsleistung:
18.9 .. 55 W
Schutzart (IP):
IP20
Dimmbar:
Ja
Dimmung DALI-2:
Ja
Dimmung DSI:
Ja
Dimmung programmierbar:
Ja
Dimmung mit Push-button:
Ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
280 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
16 mm
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.155 kg


