TRIDONIC - LC 57/700-1050/54 flexC lp SNC4 LED Konstantstromkonverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28004143
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsspannung - 20 .. 54 V
Ausgangsstrom - 700 .. 1050 mA
Ausgangsleistung - 14 .. 56.7 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210793665
Sonepar Artikelnummer
121403177
Hersteller Artikelnummer
28004143
Hersteller Typ
28004143
Hersteller Artikel Nr.:
28004143
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsspannung:
20 .. 54 V
Ausgangsstrom:
700 .. 1050 mA
Ausgangsleistung:
14 .. 56.7 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäuse:
Metallgehäuse
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
230 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
21 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.175 kg


