TRIDONIC - LC 60/150-550/220 flexC NF h16 EXC4 nicht dimmbarer LED Konstantstromkonverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28005035
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsspannung - 45 .. 220 V
Ausgangsstrom - 150 .. 550 mA
Ausgangsleistung - 33 .. 60 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210826226
Sonepar Artikelnummer
121403178
Hersteller Artikelnummer
28005035
Hersteller Typ
28005035
Hersteller Artikel Nr.:
28005035
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsspannung:
45 .. 220 V
Ausgangsstrom:
150 .. 550 mA
Ausgangsleistung:
33 .. 60 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäuse:
Metallgehäuse
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
280 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
16 mm
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.149 kg


