TRIDONIC - LC 60/150-550/230 o4a NF h16 EXC4 dimmbarer LED Konstantstromkonverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28003603
Dimmung DALI - Ja
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsspannung - 45 .. 230 V
Ausgangsstrom - 150 .. 550 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210751658
Sonepar Artikelnummer
121403180
Hersteller Artikelnummer
28003603
Hersteller Typ
28003603
Hersteller Artikel Nr.:
28003603
Dimmung DALI:
Ja
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsspannung:
45 .. 230 V
Ausgangsstrom:
150 .. 550 mA
Ausgangsleistung:
34.5 .. 60 W
Schutzart (IP):
IP20
Dimmbar:
Ja
Dimmung DALI-2:
Ja
Dimmung DSI:
Ja
Dimmung programmierbar:
Ja
Dimmung mit Push-button:
Ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
280 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
16 mm
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.155 kg


