TRIDONIC - LC 60/75-330/310 flexC NF h16 EXC4 nicht dimmbarer LED Konstantstromkonverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28005036
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsspannung - 100 .. 310 V
Ausgangsstrom - 75 .. 330 mA
Ausgangsleistung - 23.3 .. 60 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210826240
Sonepar Artikelnummer
121403182
Hersteller Artikelnummer
28005036
Hersteller Typ
28005036
Hersteller Artikel Nr.:
28005036
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsspannung:
100 .. 310 V
Ausgangsstrom:
75 .. 330 mA
Ausgangsleistung:
23.3 .. 60 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäuse:
Metallgehäuse
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
280 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
16 mm
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.148 kg


