TRIDONIC - LC 60/75-330/330 D4i NF h16 PRE4 dimmbarer LED Konstantstromkonverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28005104
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85044095
Gewicht - 0.163 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210833484
Sonepar Artikelnummer
121403183
Hersteller Artikelnummer
28005104
Hersteller Typ
28005104
Hersteller Artikel Nr.:
28005104
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.163 kg
NEU: lumDATA (DALI-2 Teil 251, 252 und 253)Dimmbarer Konstantstrom-LED-Treiber für den LeuchteneinbauDimmbereich von 1 – 100 % (min. 3,3 mA)Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse IIAusgangsstrom einstellbar zwischen 75 – 350 mAMax. Ausgangsleistung 60 WBis zu 94,6 % EffizienzLeistungsaufnahme im Stand-by < 0,15 WNominale Lebensdauer bis zu 100.000 h


