TRIDONIC - LC 60/75-330/330 o4a NF h16 EXC4 dimmbarer LED Konstantstromkonverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28004050
Dimmung DALI - Ja
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsspannung - 100 .. 330 V
Ausgangsstrom - 75 .. 330 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210779423
Sonepar Artikelnummer
121403184
Hersteller Artikelnummer
28004050
Hersteller Typ
28004050
Hersteller Artikel Nr.:
28004050
Dimmung DALI:
Ja
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsspannung:
100 .. 330 V
Ausgangsstrom:
75 .. 330 mA
Ausgangsleistung:
25 .. 60 W
Schutzart (IP):
IP20
Dimmbar:
Ja
Dimmung DALI-2:
Ja
Dimmung DSI:
Ja
Dimmung programmierbar:
Ja
Dimmung mit Push-button:
Ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
280 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
16 mm
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.155 kg


