TRIDONIC - LC 60W 200-350mA 200V flexCC lp SNC4 LED Konstantstromkonverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 87501100
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsspannung - 84 .. 200 V
Ausgangsstrom - 200 .. 350 mA
Ausgangsleistung - 16.8 .. 61.25 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210827070
Sonepar Artikelnummer
121403185
Hersteller Artikelnummer
87501100
Hersteller Typ
87501100
Hersteller Artikel Nr.:
87501100
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsspannung:
84 .. 200 V
Ausgangsstrom:
200 .. 350 mA
Ausgangsleistung:
16.8 .. 61.25 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäuse:
Metallgehäuse
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
210 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
21 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.122 kg


