TRIDONIC - LC 60W 24V one4all NF lp EXC2 dimmbarer LED Konstantspannungskonverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28005504
Dimmung DALI - Ja
Ausgangsspannung - 24 V
Ausgangsstrom - 250 .. 2500 mA
Ausgangsleistung - 6 .. 60 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210858432
Sonepar Artikelnummer
121403188
Hersteller Artikelnummer
28005504
Hersteller Typ
28005504
Hersteller Artikel Nr.:
28005504
Dimmung DALI:
Ja
Ausgangsspannung:
24 V
Ausgangsstrom:
250 .. 2500 mA
Ausgangsleistung:
6 .. 60 W
Schutzart (IP):
IP20
Dimmbar:
Ja
Dimmung DSI:
Ja
Dimmung programmierbar:
Ja
Dimmung mit Push-button:
Ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
360 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
21 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.258 kg


