Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - LC 60W 24V SC SNC2 mit Zugentlastung

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - LC 60W 24V SC SNC2 mit Zugentlastung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 87501051

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 0.185 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9006210799902

Sonepar Artikelnummer

121290043

Hersteller Artikelnummer

87501051

Hersteller Typ

87501051

Hersteller Artikel Nr.:

87501051

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.185 kg

''Konstantspannungs-LED-Treiber, Ausgangsspannung 24 V, Ausgangsleistung 13,1 - 35 W, Dimmbar mittels PWM LED-Dimmer, Nominale Lebensdauer bis zu 50.000 h, 5 Jahre Garantie, Typische Anwendung: Voutenbeleuchtung, Fassaden-Akzentbeleuchtung, indirekte Deckenbeleuchtung. Technische Details: 24 V, 60 W, Kleine Bauform (225 x 43 x 30,2 mm) mit optionaler Zugentlastung (enthalten), Ausgangsspannung NF Restwelligkeit (< 120 Hz) 1,5 %, Kleiner Querschnitt, Push-Klemmen zur einfachen Verdrahtung, Abm.: 225 x 43 x 30,2 mm ''