Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - LC 60W 900mA-1750mA flexC C EXC LED Konstantstromkonverter

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - LC 60W 900mA-1750mA flexC C EXC LED Konstantstromkonverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28000696

  • Geeignet für Konstantstrom - Ja

  • Ausgangsspannung - 20 .. 54 V

  • Ausgangsstrom - 900 .. 1750 mA

  • Ausgangsleistung - 48.6 .. 60 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121403192

Hersteller Artikelnummer

28000696

Hersteller Typ

28000696

Hersteller Artikel Nr.:

28000696

Geeignet für Konstantstrom:

Ja

Ausgangsspannung:

20 .. 54 V

Ausgangsstrom:

900 .. 1750 mA

Ausgangsleistung:

48.6 .. 60 W

Schutzart (IP):

IP20

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

Ja

Eingangsspannung:

220 .. 240 V

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

125 mm

Breite:

85 mm

Höhe:

28 mm

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.205 kg

48,6-60W / 900mA-1750mA (900mA voreingestellt), 45W ab 1150mA Strom in 1mA Schritten einstellbar (über I-Select Plug 2 oder ready2mains) Einbauversion Schutzfunktionen (Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast, Leerlauf, Eingangsspannung) Gemäß Notlichtnorm EN 50172, Lebensdauer 100.000h / 5 Jahre Garantie Abm.: 125 x 85 x 28,3mm