TRIDONIC - LC 62/700-1400/52 flexC SC SNC4 LED Konstantstromkonverter DIP-Schalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 87501222
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Gehäuse - Kunststoffgehäuse
Schutzklasse nach IEC 61140 - II
Länge - 115 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210909035
Sonepar Artikelnummer
121403194
Hersteller Artikelnummer
87501222
Hersteller Typ
87501222
Hersteller Artikel Nr.:
87501222
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
115 mm
Breite:
43 mm
Höhe:
30 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.127 kg


