TRIDONIC - LC 62/700-1400/57 flexC SC SNC4 Kompakttreiber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 87501125
Ausgangsstrom - 700 .. 1400 mA
Ausgangsleistung - 39.9 .. 61.6 W
Schutzart (IP) - IP20
Gehäuse - Kunststoffgehäuse
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210856759
Sonepar Artikelnummer
121403195
Hersteller Artikelnummer
87501125
Hersteller Typ
87501125
Hersteller Artikel Nr.:
87501125
Ausgangsstrom:
700 .. 1400 mA
Ausgangsleistung:
39.9 .. 61.6 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Breite:
43 mm
Höhe:
30 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.127 kg


