TRIDONIC - LC 65/200-350/210 flexCC lp SNC3 LED Konstantstromkonverter Einbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28003378
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsspannung - 90 .. 210 V
Ausgangsstrom - 200 .. 350 mA
Ausgangsleistung - 18 .. 65.1 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210744070
Sonepar Artikelnummer
121403196
Hersteller Artikelnummer
28003378
Hersteller Typ
28003378
Hersteller Artikel Nr.:
28003378
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsspannung:
90 .. 210 V
Ausgangsstrom:
200 .. 350 mA
Ausgangsleistung:
18 .. 65.1 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäuse:
Metallgehäuse
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
230 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
21 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.145 kg


