TRIDONIC - LC 7/350/20 fixC pc SR SNC2 LED Konstantstromkonverter phase-cut

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28003348
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsspannung - 3 .. 20 V
Ausgangsstrom - 350 mA
Ausgangsleistung - 1.1 .. 7 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210745695
Sonepar Artikelnummer
121403200
Hersteller Artikelnummer
28003348
Hersteller Typ
28003348
Hersteller Artikel Nr.:
28003348
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsspannung:
3 .. 20 V
Ausgangsstrom:
350 mA
Ausgangsleistung:
1.1 .. 7 W
Schutzart (IP):
IP20
Dimmbar:
Ja
Dimmung Phasenabschnitt:
Ja
Dimmung Phasenanschnitt:
Ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Umgebungstemperatur:
-20 .. 45 °C
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Breite:
49 mm
Höhe:
29 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.132 kg


