TRIDONIC - LC 75/200-550/230 DA lp SNC4 LED Konstantstromkonverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 87501206
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044083
Gewicht - 0.192 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210877914
Sonepar Artikelnummer
121403202
Hersteller Artikelnummer
87501206
Hersteller Typ
87501206
Hersteller Artikel Nr.:
87501206
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.192 kg
Dimmbarer Konstantstrom-LED-Treiber für den LeuchteneinbauFür Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse IITemperaturschutz gemäß EN 61347-2-13 C5eAusgangsstrom einstellbar via Dip-switch oder DALIWählbarer fixer Ausgangsstrom 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 und 550 mA (voreingestellter Strom 200 mA)Max. Ausgangsleistung 75 WBis zu 93 % EffizienzAnti-Glühen-DesignNominale Lebensdauer von 100.000 h


