TRIDONIC - LC 75/350-500/216 flexCC lp SNC4 LED Konstantstromkonverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 87501101
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsspannung - 90 .. 216 V
Ausgangsstrom - 350 .. 500 mA
Ausgangsleistung - 31.5 .. 75.6 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210844824
Sonepar Artikelnummer
121403203
Hersteller Artikelnummer
87501101
Hersteller Typ
87501101
Hersteller Artikel Nr.:
87501101
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsspannung:
90 .. 216 V
Ausgangsstrom:
350 .. 500 mA
Ausgangsleistung:
31.5 .. 75.6 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäuse:
Metallgehäuse
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
230 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
21 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.148 kg


