TRIDONIC - LC 75/900-1900/54 o4a NF h16 EXC4 dimmbarer LED Konstantstromkonverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28004634
Dimmung DALI - Ja
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsspannung - 15 .. 54 V
Ausgangsstrom - 900 .. 1900 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210802145
Sonepar Artikelnummer
121403205
Hersteller Artikelnummer
28004634
Hersteller Typ
28004634
Hersteller Artikel Nr.:
28004634
Dimmung DALI:
Ja
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsspannung:
15 .. 54 V
Ausgangsstrom:
900 .. 1900 mA
Ausgangsleistung:
48.6 .. 75 W
Schutzart (IP):
IP20
Dimmbar:
Ja
Dimmung DALI-2:
Ja
Dimmung DSI:
Ja
Dimmung programmierbar:
Ja
Dimmung mit Push-button:
Ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
360 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
16 mm
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.196 kg


