TRIDONIC - LC 75W 100mA-400mA 220V o4a NFC h11 PRE3 LED Konstantstromkonverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28002375
Dimmung DALI - Ja
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsspannung - 110 .. 220 V
Ausgangsstrom - 100 .. 400 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210658483
Sonepar Artikelnummer
121403208
Hersteller Artikelnummer
28002375
Hersteller Typ
28002375
Hersteller Artikel Nr.:
28002375
Dimmung DALI:
Ja
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsspannung:
110 .. 220 V
Ausgangsstrom:
100 .. 400 mA
Ausgangsleistung:
22 .. 75 W
Schutzart (IP):
IP20
Dimmbar:
Ja
Dimmung DALI-2:
Ja
Dimmung DSI:
Ja
Dimmung programmierbar:
Ja
Dimmung mit Push-button:
Ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
360 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
11 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.189 kg


