Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - LC 75W 100mA-400mA flexC lp EXC LED Konstantstromkonverter

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - LC 75W 100mA-400mA flexC lp EXC LED Konstantstromkonverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28000713

  • Geeignet für Konstantstrom - Ja

  • Ausgangsspannung - 60 .. 220 V

  • Ausgangsstrom - 100 .. 400 mA

  • Ausgangsleistung - 22 .. 75 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121403209

Hersteller Artikelnummer

28000713

Hersteller Typ

28000713

Hersteller Artikel Nr.:

28000713

Geeignet für Konstantstrom:

Ja

Ausgangsspannung:

60 .. 220 V

Ausgangsstrom:

100 .. 400 mA

Ausgangsleistung:

22 .. 75 W

Schutzart (IP):

IP20

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

Ja

Eingangsspannung:

220 .. 240 V

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

280 mm

Breite:

30 mm

Höhe:

21 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.178 kg

75W / 100mA-400mA (100mA voreingestellt) 75W ab 350mA Strom in 1mA Schritten einstellbar (über I-Select Plug 2 oder ready2mains) Schutzfunktionen (Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast, Leerlauf, Eingangsspannung) Gemäß Notlichtnorm EN 50172, Lebensdauer bis zu 100.000h / 5 Jahre Garantie Abm.: 280 x 30 x 21mm