TRIDONIC - LC 75W 24V IP67 L EXC UNV LED Konstantspannungs - Konverter Outdoor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28003296
Geeignet für Konstantspannung - Ja
Ausgangsspannung - 23.8 .. 23.9 V
Ausgangsstrom - 314 .. 3130 mA
Ausgangsleistung - 7.5 .. 74.5 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210737904
Sonepar Artikelnummer
121403210
Hersteller Artikelnummer
28003296
Hersteller Typ
28003296
Hersteller Artikel Nr.:
28003296
Geeignet für Konstantspannung:
Ja
Ausgangsspannung:
23.8 .. 23.9 V
Ausgangsstrom:
314 .. 3130 mA
Ausgangsleistung:
7.5 .. 74.5 W
Schutzart (IP):
IP67
Gehäuse:
Metallgehäuse
Eingangsspannung:
100 .. 277 V
Umgebungstemperatur:
-30 .. 60 °C
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
164 mm
Breite:
68 mm
Höhe:
39 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.730 kg


