TRIDONIC - LC 75W 250-550mA flexC lp EXC LED Konstantstromkonverter Einbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28001808
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsspannung - 80 .. 220 V
Ausgangsstrom - 250 .. 550 mA
Ausgangsleistung - 55 .. 75 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121403211
Hersteller Artikelnummer
28001808
Hersteller Typ
28001808
Hersteller Artikel Nr.:
28001808
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsspannung:
80 .. 220 V
Ausgangsstrom:
250 .. 550 mA
Ausgangsleistung:
55 .. 75 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäuse:
Metallgehäuse
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
Ja
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
280 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
21 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.206 kg


