Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - LC 75W 350-1050mA flexC lp EXC LED Konstantstromkonverter

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - LC 75W 350-1050mA flexC lp EXC LED Konstantstromkonverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28000683

  • Geeignet für Konstantstrom - Ja

  • Ausgangsspannung - 40 .. 110 V

  • Ausgangsstrom - 350 .. 1050 mA

  • Ausgangsleistung - 38.5 .. 75 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121403212

Hersteller Artikelnummer

28000683

Hersteller Typ

28000683

Hersteller Artikel Nr.:

28000683

Geeignet für Konstantstrom:

Ja

Ausgangsspannung:

40 .. 110 V

Ausgangsstrom:

350 .. 1050 mA

Ausgangsleistung:

38.5 .. 75 W

Schutzart (IP):

IP20

Gehäuse:

Metallgehäuse

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

Ja

Eingangsspannung:

220 .. 240 V

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

280 mm

Breite:

30 mm

Höhe:

21 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.192 kg

75W / 350mA - 1050mA (350mA voreingestellt) Strom in 1mA Schritten einstellbar (über I-Select Plug 2 oder ready2mains) Lineares Metallgehäuse für idustrielle Anwendungen, IP20 Notlichtnorm nach EN50172, 100.000h Lebensdauer / 5 Jahre Garantie Abm.: 280 x 30 x 21 mm