TRIDONIC - LC 8/180/44 fixC SC SNC2 LED Konstantstromkonverter Einbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 87500793
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsspannung - 30 .. 44 V
Ausgangsstrom - 180 mA
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210683393
Sonepar Artikelnummer
121403215
Hersteller Artikelnummer
87500793
Hersteller Typ
87500793
Hersteller Artikel Nr.:
87500793
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsspannung:
30 .. 44 V
Ausgangsstrom:
180 mA
Schutzart (IP):
IP20
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Umgebungstemperatur:
-20 .. 50 °C
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
70 mm
Breite:
43 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.038 kg


