TRIDONIC - LC 8/200/40 fixC SC SNC2 LED Konstantstromkonverter Einbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 87500794
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsspannung - 23 .. 40 V
Ausgangsstrom - 200 mA
Ausgangsleistung - 4.6 .. 8 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210683430
Sonepar Artikelnummer
121403217
Hersteller Artikelnummer
87500794
Hersteller Typ
87500794
Hersteller Artikel Nr.:
87500794
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsspannung:
23 .. 40 V
Ausgangsstrom:
200 mA
Ausgangsleistung:
4.6 .. 8 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Umgebungstemperatur:
-20 .. 50 °C
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
70 mm
Breite:
43 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.038 kg


