TRIDONIC - LC 90/150-400/310 flexC NF h16 EXC4 nicht dimmbarer LED Konstantstromkonverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28005038
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsspannung - 100 .. 310 V
Ausgangsstrom - 150 .. 400 mA
Ausgangsleistung - 46.5 .. 90 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210826288
Sonepar Artikelnummer
121403219
Hersteller Artikelnummer
28005038
Hersteller Typ
28005038
Hersteller Artikel Nr.:
28005038
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsspannung:
100 .. 310 V
Ausgangsstrom:
150 .. 400 mA
Ausgangsleistung:
46.5 .. 90 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäuse:
Metallgehäuse
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
360 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
16 mm
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.197 kg


