TRIDONIC - LC 90/200-800/220 flexC NF h16 EXC4 dimmbarer LED Konstantstromkonverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28005037
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsspannung - 45 .. 220 V
Ausgangsstrom - 200 .. 800 mA
Ausgangsleistung - 44 .. 90 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210826264
Sonepar Artikelnummer
121403221
Hersteller Artikelnummer
28005037
Hersteller Typ
28005037
Hersteller Artikel Nr.:
28005037
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsspannung:
45 .. 220 V
Ausgangsstrom:
200 .. 800 mA
Ausgangsleistung:
44 .. 90 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäuse:
Metallgehäuse
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
360 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
16 mm
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.199 kg


