Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - LC 90W 200-800mA 230V bDW NF h16 PRE4

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - LC 90W 200-800mA 230V bDW NF h16 PRE4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28004620

  • Geeignet für Konstantstrom - Ja

  • Ausgangsspannung - 45 .. 230 V

  • Ausgangsstrom - 200 .. 800 mA

  • Ausgangsleistung - 46 .. 90 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210801568

Sonepar Artikelnummer

121403223

Hersteller Artikelnummer

28004620

Hersteller Typ

28004620

Hersteller Artikel Nr.:

28004620

Geeignet für Konstantstrom:

Ja

Ausgangsspannung:

45 .. 230 V

Ausgangsstrom:

200 .. 800 mA

Ausgangsleistung:

46 .. 90 W

Schutzart (IP):

IP20

Gehäuse:

Metallgehäuse

Eingangsspannung:

220 .. 240 V

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

360 mm

Breite:

30 mm

Höhe:

16 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.213 kg

Kann in Casambi Systeme integriert werden (Casambi Ready) NEU: lumDATA (Leuchtendaten, Energiebericht und Diagnose & Wartung) Dimmbarer Konstantstrom-LED-Treiber für den Leuchteneinbau Dimmbereich von 1 – 100 % Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II Ausgangsstrom einstellbar zwischen 200 – 800 mA Max. Ausgangsleistung 90 W Bis zu 95 % Effizienz Leistungsaufnahme im Stand-by < 0,14 W Nominale Lebensdauer bis zu 100.000 h 5 Jahre Garantie (Bedingungen siehe www.tridonic.com) Gehäuse-Eigenschaften ''Low profile''-Metallgehäuse mit weißem Oberteil Nur 16 mm Gehäusehöhe Schutzart IP20 Schnittstellen basicDIM Wireless Nahfeld-Kommunikation (NFC) switchDIM Klemmen: 0° Steckklemmen Funktionen Einstellbarer Ausgangsstrom in 1-mA-Schritten (NFC) lumDATA (Leuchtendaten, Energiebericht und Diagnose & Constant Light Output Funktion (eCLO) Power-up Fading bei AC Ausschalten des Treibers mittels fade2zero Schutzfunktionen (Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast, Leerlauf) Geeignet für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172 Vorteile Flexible Konfiguration über companionSUITE Unterstützt NFC Mehrfachprogrammierung (ganze Kartoneinheit) Anwendungsorientiertes Betriebsfenster für max. Kompatibilität Hohe Energieeinsparungen durch geringe Stand-by-Verluste und hohe Effizienz Lebensdauer bis zu 100.000 h und 5 Jahre Garantie (Bedingungen siehe www.tridonic.com) Typische Anwendung Für Linear- und Flächenbeleuchtung in Büroanwendungen