TRIDONIC - LCA 100W 1100-2100mA one4all SR PRE dimmbarer LED Konstantstromkonverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28001571
Dimmung DALI - Ja
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsspannung - 20 .. 54 V
Ausgangsstrom - 1100 .. 2100 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121403225
Hersteller Artikelnummer
28001571
Hersteller Typ
28001571
Hersteller Artikel Nr.:
28001571
Dimmung DALI:
Ja
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsspannung:
20 .. 54 V
Ausgangsstrom:
1100 .. 2100 mA
Ausgangsleistung:
59.4 .. 100 W
Schutzart (IP):
IP20
Dimmbar:
Ja
Dimmung DSI:
Ja
Dimmung programmierbar:
Ja
Dimmung mit Push-button:
Ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
235 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
31 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.378 kg


