TRIDONIC - LCA 100W 350–1050mA 2xDT8 lp PRE dimmbarer LED Konstantstromkonverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28001911
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsspannung - 20 .. 50 V
Ausgangsstrom - 350 .. 1050 mA
Ausgangsleistung - 17.5 .. 50 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121403226
Hersteller Artikelnummer
28001911
Hersteller Typ
28001911
Hersteller Artikel Nr.:
28001911
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsspannung:
20 .. 50 V
Ausgangsstrom:
350 .. 1050 mA
Ausgangsleistung:
17.5 .. 50 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäuse:
Metallgehäuse
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
360 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
21 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.352 kg


