Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - LCA 100W 350-1050mA 4xCH lp PRE

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - LCA 100W 350-1050mA 4xCH lp PRE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28001912

  • Geeignet für Konstantstrom - Ja

  • Ausgangsspannung - 20 .. 50 V

  • Ausgangsstrom - 350 .. 1050 mA

  • Ausgangsleistung - 17.5 .. 50 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121403227

Hersteller Artikelnummer

28001912

Hersteller Typ

28001912

Hersteller Artikel Nr.:

28001912

Geeignet für Konstantstrom:

Ja

Ausgangsspannung:

20 .. 50 V

Ausgangsstrom:

350 .. 1050 mA

Ausgangsleistung:

17.5 .. 50 W

Schutzart (IP):

IP20

Gehäuse:

Metallgehäuse

Eingangsspannung:

220 .. 240 V

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

360 mm

Breite:

40 mm

Höhe:

21 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.352 kg

17,5-100W / 350mA-1050mA (1100mA voreingestellt), 100W ab 1900mA Strom einstellbar über DALI, ready2mains, i-select2-Plugs, Aufbaumontage (inklusive Zugentlastung), IP20 dimmbar per: DALI, DSI, switchDIM (Taster), corridorFUNCTION, ready2mains Dimmbereich 3-100%, Stand-by < 0,2W Gemäß EN 50172 für Zentralbatterieanlagen geeignet, Gemäß EN 60598-2-22 für Notlichtinstallation geeignet, Lebensdauer 100.000h / 5 Jahre Garantie Abm.: 360 x 40 x 21 mm