TRIDONIC - LCA 10W 150-400mA one4all SC PRE dimmbarer LED Konstantstromkonverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28000673
Dimmung DALI - Ja
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsspannung - 15 .. 40 V
Ausgangsstrom - 150 .. 400 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121403229
Hersteller Artikelnummer
28000673
Hersteller Typ
28000673
Hersteller Artikel Nr.:
28000673
Dimmung DALI:
Ja
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsspannung:
15 .. 40 V
Ausgangsstrom:
150 .. 400 mA
Ausgangsleistung:
6 .. 10 W
Schutzart (IP):
IP20
Dimmbar:
Ja
Dimmung DSI:
Ja
Dimmung programmierbar:
Ja
Dimmung mit Push-button:
Ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
Ja
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
130 mm
Breite:
43 mm
Höhe:
30 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.125 kg


