TRIDONIC - LCA 17W 250-700mA one4all C PRE dimmbarer LED Konstantstromkonverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28000664
Dimmung DALI - Ja
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsspannung - 15 .. 50 V
Ausgangsstrom - 250 .. 700 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121403232
Hersteller Artikelnummer
28000664
Hersteller Typ
28000664
Hersteller Artikel Nr.:
28000664
Dimmung DALI:
Ja
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsspannung:
15 .. 50 V
Ausgangsstrom:
250 .. 700 mA
Ausgangsleistung:
12.5 .. 17 W
Schutzart (IP):
IP20
Dimmbar:
Ja
Dimmung DSI:
Ja
Dimmung programmierbar:
Ja
Dimmung mit Push-button:
Ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
Ja
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
105 mm
Breite:
70 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.134 kg


